WILD
フェレット・ベストハーネス デニム
ちょっぴりオシャレなおでかけ着。
苦しくないのがうれしいネ
どんなカラー(毛色)にも合う、活発なイメージのデニム地ハーネス。
材質
ポリエステル、綿
寸法(cm)
首周り:約12~16、胴周り:約15~20、リード長:120
対象
生体:フェレット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81862615
781
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください