WILD
フェレット・ベストハーネス デニム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81862615
品番
781
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ちょっぴりオシャレなおでかけ着。
苦しくないのがうれしいネ
どんなカラー(毛色)にも合う、活発なイメージのデニム地ハーネス。
材質
ポリエステル、綿
寸法(cm)
首周り:約12~16、胴周り:約15~20、リード長:120
対象
生体:フェレット