曜日別特売

涼感プレート

涼感プレート - WILD

敷くだけでひんやり!涼感効果で夏の暑さ対策に
ルックルックのスカイルームにもピッタリ納まる
熱伝導率の高いアルミ製プレート

材質
アルミ
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
120×140
サイズ
S
対象
生体:ハムスター
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81862676447
オープン
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする