WILD
涼感プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81862676
品番
447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
敷くだけでひんやり!涼感効果で夏の暑さ対策に
ルックルックのスカイルームにもピッタリ納まる
熱伝導率の高いアルミ製プレート
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
120×140
サイズ
S
対象
生体:ハムスター