曜日別特売

KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット

KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット - 八木熊

耐久性のあるバーと支柱を成形、軽量で機能性のあるフェンスセットです。上下の連結可。高低も自由自在です。プラスチックフェンスのベースやジョイント材で施工できます(差込部径33mm)。支柱は耐衝撃性に優れたブロー成形品です。支柱は空洞のため鉄筋杭を貫通させて地面に打ち込むことができます(径Φ16mmまで)。積み重ねでき、保管の場所を取りません。

セット内容
支柱×2、バー×3、ビス×12
寸法(mm)
2000×750×41
質量(kg)
1.7
適合サイズ(mm)
【鉄筋杭】~Φ16
差込穴径(mm)
33
内容量
1セット
注意
※ベースは付属しておりません、別途フェンス用のベースをお使いください。(1104700302:フェンス用鋳物ベース(メッキ))または鉄筋などに差し込んでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
色(支柱)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6300095460 81888786818887866300095460【バー】白/反射材:赤青
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300095461 81888847818888476300095461【バー】白/反射材:緑青
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300095463 81888996818889966300095463【バー】白/反射材:赤黄緑
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300095459 81889127818891276300095459【バー】白/反射材:青青
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300095462 81889145818891456300095462【バー】白/反射材:青黄緑
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300095464 81889267818892676300095464【バー】白/反射材:緑黄緑
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする