曜日別特売
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267

メイン画像

6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267
6300095464 KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット 八木熊 81889267

KYバーバリ PC コーンバー 支柱&バー セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
【バー】白/反射材:緑
注文コード
81889267
品番
6300095464
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

耐久性のあるバーと支柱を成形、軽量で機能性のあるフェンスセットです。上下の連結可。高低も自由自在です。プラスチックフェンスのベースやジョイント材で施工できます(差込部径33mm)。支柱は耐衝撃性に優れたブロー成形品です。支柱は空洞のため鉄筋杭を貫通させて地面に打ち込むことができます(径Φ16mmまで)。積み重ねでき、保管の場所を取りません。

色
【バー】白/反射材:緑
色(支柱)
黄緑
セット内容
支柱×2、バー×3、ビス×12
寸法(mm)
2000×750×41
質量(kg)
1.7
適合サイズ(mm)
【鉄筋杭】~Φ16
差込穴径(mm)
33
注意
※ベースは付属しておりません、別途フェンス用のベースをお使いください。(1104700302:フェンス用鋳物ベース(メッキ))または鉄筋などに差し込んでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする