曜日別特売

温湿度計 熱中症環境チェックモニター30

温湿度計 熱中症環境チェックモニター30 - Showa温湿度計 熱中症環境チェックモニター30 - Showa

文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計を分かりやすく表示しています。
遠くからでも視認性の良い直径30cmです。
防雨仕様(JIS3 級防雨型) で屋外の使用も可能です。

付属品
取付用金具ネジ付き
トラスコ品番
700-7996
材質
ABS樹脂、エンビ、アルミ材
幅(mm)
300
測定範囲
【湿度】30~80%RH
高さ(mm)
300
奥行(mm)
40
最小表示
【温度】10℃【湿度】30%RH
表示範囲(℃)
【熱中症指数】0~31
測定温度範囲(℃)
10~40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81887937N25-07
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする