バリケードブロック KYムーヴロック 800
「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。
- 用途
- KYムーヴロックの視認性向上に。
- 仕様
- 無地
- 質量(kg)
- 1.3
- 本体寸法(mm)
- 長さ1000×高さ300×奥行60
- 表示寸法(mm)
- 幅680×高さ125
- 内容量
- 1個
注意
※本体は別途お買い求めください。本体は無地仕様となっております。ご希望であればインクジェットシートやカッティングシートを貼り付けてご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ
























