曜日別特売
6300037544 バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊 81889231

 

6300037544 バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊 81889231
6300037544 バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊 81889231
6300037544 バリケードブロック KYムーヴロック 800 八木熊 81889231

バリケードブロック KYムーヴロック 800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81889231
品番
6300037544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

「KYムーヴロック」の高さを800mmにして視認性を向上できるオプション部材です。

用途
KYムーヴロックの視認性向上に。
仕様
無地
質量(kg)
1.3
本体寸法(mm)
長さ1000×高さ300×奥行60
表示寸法(mm)
幅680×高さ125
注意
※本体は別途お買い求めください。本体は無地仕様となっております。ご希望であればインクジェットシートやカッティングシートを貼り付けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする