ソーラーフロー アウトドアシャワー 8L
お庭やプールサイド、海辺のセカンドハウスなどで手軽にシャワーが浴びられる屋外用のアウトドアシャワーです。太陽光を利用してタンク内の水を温めるソーラー加熱機能を備えており、環境に優しく快適に使用できます。ベースプレート付きで安定感があります。
- 用途
- お庭での水遊び前後、プールサイド、海水浴やサーフィン後の屋外シャワーに。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、支柱・パイプ:ステンレス、ポリプロピレン、シャワーヘッド:ABS樹脂
- 幅(cm)
- 50
- 高さ(cm)
- 218
- 奥行き(cm)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※タンク内貯水量は約8Lです。必ず適切に排水が行える平らな場所に設置してください。強風時に転倒しないよう、付属のマニュアルに従って床面に確実に固定してください。冬季など凍結のおそれがある場合は、必ず本体内の水を完全に抜き、凍結対策を行ってください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ


























