KYおもし グリーン 注水式
軽くて丈夫なポリエチレン製、取っ手付きで持ち運びに便利。あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで注水できます。片側3kg、5kgの目盛り付き。高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちします。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きで、キャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
- 用途
- バリケードや、単管等の重しに。
- 寸法(mm)
- 【閉時】340×170×330、【開時】580×170×220
- 質量(kg)
- 0.8
- 色
- グリーン
- 総質量(kg)
- 【満水時】10
- 内容量
- 1個
注意
※重しを開くとき、取っ手の部分に手を入れると手をはさむ恐れがあります。ご注意ください。重しを開く時は、ご使用前に一度地面に寝かせてから、逆さまにして底部を持ってから開いてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ
















![折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙] 折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096660-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096687-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096669-261001-02.jpg)












