曜日別特売
6300037558 KYおもし グリーン 注水式 八木熊 81888856

 

6300037558 KYおもし グリーン 注水式 八木熊 81888856
6300037558 KYおもし グリーン 注水式 八木熊 81888856
6300037558 KYおもし グリーン 注水式 八木熊 81888856
6300037558 KYおもし グリーン 注水式 八木熊 81888856
6300037558 KYおもし グリーン 注水式 八木熊 81888856

KYおもし グリーン 注水式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888856
品番
6300037558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

軽くて丈夫なポリエチレン製、取っ手付きで持ち運びに便利。あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで注水できます。片側3kg、5kgの目盛り付き。高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちします。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きで、キャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。

用途
バリケードや、単管等の重しに。
寸法(mm)
【閉時】340×170×330、【開時】580×170×220
質量(kg)
0.8
グリーン
総質量(kg)
【満水時】10
注意
※重しを開くとき、取っ手の部分に手を入れると手をはさむ恐れがあります。ご注意ください。重しを開く時は、ご使用前に一度地面に寝かせてから、逆さまにして底部を持ってから開いてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする