KYおもし2 グリーン 注水式
簡単にワンタッチ施工ができる単管専用、片手で持てる重しです。特殊なロック機能で単管を保持します。片手でワンタッチ施工ができます。2段まで縦に積むことができます。高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れています。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。
- 用途
- 単管バリケードの重しに。
- 寸法(mm)
- 390×174×350
- 質量(kg)
- 0.8
- 色
- グリーン
- 適合サイズ(mm)
- 【単管】Φ48.6
- 総質量(kg)
- 【満水時】10
- 内容量
- 1個
注意
※単管バリケード用のみに使用できる重しです。他の用途に使用しないでください。2段まで縦の段積みが可能です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ















![折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙] 折り目がつかない「立入禁止」三角旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096660-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096687-261001-02.jpg)
![緑十字安全旗 アーテック[和紙] 緑十字安全旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096669-261001-02.jpg)












