曜日別特売
6300037559 KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊 81888881

 

6300037559 KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊 81888881
6300037559 KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊 81888881
6300037559 KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊 81888881
6300037559 KYおもし2 グリーン 注水式 八木熊 81888881

KYおもし2 グリーン 注水式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888881
品番
6300037559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

簡単にワンタッチ施工ができる単管専用、片手で持てる重しです。特殊なロック機能で単管を保持します。片手でワンタッチ施工ができます。2段まで縦に積むことができます。高密度ポリエチレン製で耐衝撃性に優れています。取っ手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップ紛失を防止します。土のう等と比べ、美しい外観を保持します。

用途
単管バリケードの重しに。
寸法(mm)
390×174×350
質量(kg)
0.8
色
グリーン
適合サイズ(mm)
【単管】Φ48.6
総質量(kg)
【満水時】10
注意
※単管バリケード用のみに使用できる重しです。他の用途に使用しないでください。2段まで縦の段積みが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする