曜日別特売

KYおもし3 2個セット

KYおもし3 2個セット - 八木熊KYおもし3 2個セット - 八木熊KYおもし3 2個セット - 八木熊KYおもし3 2個セット - 八木熊KYおもし3 2個セット - 八木熊

錆びず、割れず、安全性抜群、夜間でも目立つ反射テープ付き。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特長があります。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます(45度コーナー面/4箇所)。水タンク式重しと違い、水を入れる作業がありません。高品質のゴム製なので割れにくく、長期使用に耐えられます。抜け防止の特殊なカギ型構造です。段積可能です。「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」などでご使用可能です。

用途
単管バリケードの重しに。
仕様
【反射材】高輝度プリズム(片面ライムイエロー2枚、片面ホワイト2枚)
寸法(mm)
【反射材】100×30(4箇所)
質量(kg)
10
色
黒
本体寸法(mm)
300×120×360
入数
2個
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818890916300037560
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする