曜日別特売
6300037560 KYおもし3 2個セット 八木熊 81889091

 

6300037560 KYおもし3 2個セット 八木熊 81889091
6300037560 KYおもし3 2個セット 八木熊 81889091
6300037560 KYおもし3 2個セット 八木熊 81889091
6300037560 KYおもし3 2個セット 八木熊 81889091
6300037560 KYおもし3 2個セット 八木熊 81889091

KYおもし3 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
81889091
品番
6300037560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

錆びず、割れず、安全性抜群、夜間でも目立つ反射テープ付き。本製品はゴム製の単管重しで衝撃吸収性に優れています。鋳物やプラスチック製の重しと異なり「錆びない」「割れない」「安全性が高い」という3つの大きな特長があります。高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます(45度コーナー面/4箇所)。水タンク式重しと違い、水を入れる作業がありません。高品質のゴム製なので割れにくく、長期使用に耐えられます。抜け防止の特殊なカギ型構造です。段積可能です。「KYライン」「KYフェンス」「KYフェンスバリ」などでご使用可能です。

用途
単管バリケードの重しに。
仕様
【反射材】高輝度プリズム(片面ライムイエロー2枚、片面ホワイト2枚)
寸法(mm)
【反射材】100×30(4箇所)
質量(kg)
10
本体寸法(mm)
300×120×360
入数
2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする