角型ファミリープール ブルー 850L
お庭でダイナミックに水遊びが楽しめる、爽やかなブルーカラーの特大角型ファミリープールです。305cmの超ロングサイズでお子様ものびのびと遊ぶことができます。
- 用途
- 家庭でのレジャー、お庭での水遊びに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 305
- 高さ(cm)
- 46
- 奥行き(cm)
- 183
- 内容量
- 1個
注意
※対象年齢は3歳以上です。水容量は約850Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ


























