マリーン フィル&ファン プレイプール
お庭やベランダで手軽に水遊びが楽しめる、海の世界のイラストが鮮やかなプレイプールです。空気を入れる必要がなく、水を注ぐだけで簡単に設置・自立します。
- 用途
- 家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 122
- 高さ(cm)
- 25
- 奥行き(cm)
- 122
- 内容量
- 1個
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約435Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ


























