アクアティック フィル&ファン プレイプール

アクアティック フィル&ファン プレイプール - Bestwayアクアティック フィル&ファン プレイプール - Bestwayアクアティック フィル&ファン プレイプール - Bestwayアクアティック フィル&ファン プレイプール - Bestwayアクアティック フィル&ファン プレイプール - Bestway

お庭やベランダで手軽に水遊びが楽しめる、海の生き物たちのイラストが可愛いプレイプールです。空気を入れる必要がなく、水を注ぐだけで簡単に設置できます。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
122
高さ(cm)
25
奥行き(cm)
122
内容量
1個
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約277Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8188868055028
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする