角型プールカバー 3.05X1.83m用
角型ファミリープール(3.05×1.83mサイズ)にぴったりの専用プールカバーです。不使用時に被せることで、木の葉やチリ、ホコリ、虫などの不純物の侵入を防ぎ、水質を長持ちさせます。
- 用途
- 家庭用プールの保護、水質管理、ゴミの侵入防止に。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 340
- 高さ(cm)
- 0.02
- 奥行き(cm)
- 230
- 内容量
- 1個
注意
※本品はプールカバーです。プール本体は付属しません。カバーを被せた状態のプールには絶対に入らないでください。お子様がカバーの上に乗ったり遊んだりしないよう十分注意してください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ

























