単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット - 八木熊単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット - 八木熊単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット - 八木熊

安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
450×820×50
質量(kg)
本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個
色
本体:グリーン、クランプセット:シルバー
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
総質量(kg)
2.05
内容量
1セット(5本)
注意
※単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかり締めつけてください。充分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。風が当たる面積が大きいため、強風時は重しを載せるなどの暴風対策を施してください。火気付近での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818887956300037547
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする