6300037547 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊 81888795

 

6300037547 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊 81888795
6300037547 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊 81888795
6300037547 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊 81888795

単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
81888795
品番
6300037547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
450×820×50
質量(kg)
本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個
色
本体:グリーン、クランプセット:シルバー
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
総質量(kg)
2.05
注意
※単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかり締めつけてください。充分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。風が当たる面積が大きいため、強風時は重しを載せるなどの暴風対策を施してください。火気付近での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする