曜日別特売

単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット

単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット - 八木熊単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット - 八木熊単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット - 八木熊単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット - 八木熊

成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
454×824×50
質量(kg)
本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個
色
本体:グリーン、クランプセット:シルバー
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
総質量(kg)
2.05
内容量
1セット(5本)
注意
※単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかり締めつけてください。充分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。風が当たる面積が大きいため、強風時は重しを載せるなどの暴風対策を施してください。火気付近での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818889356300095452
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする