曜日別特売
6300095452 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊 81888935

 

6300095452 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊 81888935
6300095452 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊 81888935
6300095452 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊 81888935
6300095452 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊 81888935

単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
81888935
品番
6300095452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
454×824×50
質量(kg)
本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個
色
本体:グリーン、クランプセット:シルバー
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
総質量(kg)
2.05
注意
※単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかり締めつけてください。充分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。風が当たる面積が大きいため、強風時は重しを載せるなどの暴風対策を施してください。火気付近での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする