曜日別特売

単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット

単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット - 八木熊単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット - 八木熊単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット - 八木熊単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット - 八木熊単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット - 八木熊単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット - 八木熊

みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
460×818×50
質量(kg)
2.1
色
本体:イエロー、クランプセット:シルバー
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
内容量
1セット(5本)
注意
※単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかり締めてください。十分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818888996300037549
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする