曜日別特売
6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899

 

6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899
6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899
6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899
6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899
6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899
6300037549 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊 81888899

単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
81888899
品番
6300037549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。

用途
工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。
寸法(mm)
460×818×50
質量(kg)
2.1
色
本体:イエロー、クランプセット:シルバー
高さ(mm)
【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223
径(Φmm)
【使用単管】42.7 / 48.6
注意
※単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかり締めてください。十分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする