KYフラワーライト ACコンセント仕様 三脚3m
開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。100VのACケーブルと3mの三脚がセットになっております。
- 用途
- 現場の夜間照明に。
- セット内容
- 本体、電源ユニット、三脚、ライト用バッグ、三脚バッグ
- 寸法(mm)
- 【灯具】Φ656×485、【電源ユニット】324×143×156、【三脚】3020
- 質量(kg)
- 12
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 200
- 電線長さ(m)
- 3.3(灯具)
- 取付穴径(Φmm)
- 【三脚】32
- 配光角度(°)
- 360
- 明るさ(Lm)
- 18000
- 内容量
- 1セット
注意
※設置する場所は振動が無く、なるべく水平面に設置してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
道路用品 の新着商品
カテゴリ


























