ニコUFOミューボ赤道路工事
人・動物の検知で音声再生
高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
- 用途
- 屋外可
- 仕様
- 【曲数】4(道路工事)
- 質量(kg)
- 0.3
- 径(Φ)
- 100
- 保護構造
- IP54
- 電源
- ワイド電源,電池式
- 温度(℃)
- -10~60
- 本体
- 磁石固定
- 機能
- 無線モジュール内蔵,無線モジュール内蔵受信(LoRa)
- プラグ
- シガー/あり
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 点滅_60回/分、回転_140回/分
- 点滅
- 動作/あり
- LED
- パワーLED
- 動作
- 回転/あり
- 音量調節
- 可
- 人感センサー
- あり
- 内容量
- 1個
保安・工事灯 の新着商品
カテゴリ


















