クリップウェアラブル警告灯ホイッスルサウンドLED充電式ショルダーライト WWL01
夜間や視界不良時の安全対策に最適な多機能LEDショルダー警告灯。赤・青LEDの高輝度ストロボ点灯により、周囲からの視認性を大幅に向上させます。肩・腕・腰などに装着できるクリップ式で、警備・工事・夜間作業からアウトドアまで幅広く活躍します。
- 用途
- 夜間の安全を強力サポートする多機能警告灯に。
- 付属品
- USBケーブル、日本語マニュアル
- 質量(g)
- 57
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85.3×37×26.7
- 点灯方式
- 4段階(赤青3段階、白1段階)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
保安・工事灯 の新着商品
カテゴリ





















