KYスマートフレーム 青 10セット
外観を美しく保つ、接触時も安全なフレーム素材です。看板板面の浮き上がりを抑えるすぐれたフレーム。本体とビスカバーの一体型です。簡単にビスを隠すことができ、見た目がすっきりしてスタイリッシュです。本体は硬い素材と柔らかい素材で成形しています。看板枠、板面にカバーがぴったりフィット。看板板面の浮き上がりを抑えます。本体の一部は柔らかい素材を使用しており、接触時の衝撃をしっかり吸収します。スマートフレーム本体は硬質(固い素材)と軟質(柔らかい素材)を一体化させました。板面と一緒にビスで固定できます。
- 用途
- 立て看板の保護、浮き上がり防止、安全性の向上に。
- 色
- ブルー
- 内容量
- 1箱(10セット)
注意
※ビスは同梱しておりません。ビスはシンワッシャービスΦ4mmを使用し、必ず取り付け穴すべてに固定してください。看板枠材は□25mmの枠材にご使用ください。ビスカバーの脱着時に無理な力を与えるとヒンジ部分が破損する恐れがありますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
安全標識 の新着商品
カテゴリ