曜日別特売
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109

 

6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109
6300095468 KYスマートフレーム 青 10セット 八木熊 81889109

KYスマートフレーム 青 10セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
適合サイズ700mm幅看板用
内容量1箱(10セット)注文コード81889109品番6300095468
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

外観を美しく保つ、接触時も安全なフレーム素材です。看板板面の浮き上がりを抑えるすぐれたフレーム。本体とビスカバーの一体型です。簡単にビスを隠すことができ、見た目がすっきりしてスタイリッシュです。本体は硬い素材と柔らかい素材で成形しています。看板枠、板面にカバーがぴったりフィット。看板板面の浮き上がりを抑えます。本体の一部は柔らかい素材を使用しており、接触時の衝撃をしっかり吸収します。スマートフレーム本体は硬質(固い素材)と軟質(柔らかい素材)を一体化させました。板面と一緒にビスで固定できます。

用途
立て看板の保護、浮き上がり防止、安全性の向上に。
セット内容
縦残:1185mm×2本、横桟:650mm×1本、コーナー材:2個
適合サイズ
700mm幅看板用
色
ブルー
注意
※ビスは同梱しておりません。ビスはシンワッシャービスΦ4mmを使用し、必ず取り付け穴すべてに固定してください。看板枠材は□25mmの枠材にご使用ください。ビスカバーの脱着時に無理な力を与えるとヒンジ部分が破損する恐れがありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする