曜日別特売

バリケードブロック KYムーヴロック

バリケードブロック KYムーヴロック - 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック - 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック - 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック - 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック - 八木熊バリケードブロック KYムーヴロック - 八木熊

軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。

用途
道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。
仕様
【連結施工時】10度のコーナー取りが可能
セット内容
本体×1、連結ジョイント×1
寸法(mm)
1000×440×600
質量(kg)
14
色
赤、白
総質量(kg)
【満水時】75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818890051104300003
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする