曜日別特売
1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005

 

1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005
1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005
1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005
1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005
1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005
1104300003 バリケードブロック KYムーヴロック 八木熊 81889005

バリケードブロック KYムーヴロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81889005
品番
1104300003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

軽いのに動かない。持ち運びやすくスタッキングも可能です。段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。KYビーム・保安灯など、取付が可能です。上部キャップを使って排水口の付け外しが可能です。

用途
道路の仕切りに。緩衝材、道路工事用に。
仕様
【連結施工時】10度のコーナー取りが可能
セット内容
本体×1、連結ジョイント×1
寸法(mm)
1000×440×600
質量(kg)
14
色
赤、白
総質量(kg)
【満水時】75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする