曜日別特売

Nウォーターノズルキャリー用

Nウォーターノズルキャリー用 - Richell(リッチェル)

外出先でも水分補給
キャリーに取り付けできるコンパクト給水器です。

材質
ボトル部:ポリプロピレン、フタ部:ポリエチレン、ダイヤル・ホルダー部:ABS樹脂、吸口:真鍮、ボール・スプリング:ステンレス、パッキン:合成ゴム
色
ダークブラウン
容量(mL)
240
質量(g)
105
寸法(cm)
11.8×7.7×14H
対象
犬用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889748-
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする