Richell(リッチェル)
Nウォーターノズルキャリー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81889748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外出先でも水分補給
キャリーに取り付けできるコンパクト給水器です。
材質
ボトル部:ポリプロピレン、フタ部:ポリエチレン、ダイヤル・ホルダー部:ABS樹脂、吸口:真鍮、ボール・スプリング:ステンレス、パッキン:合成ゴム
色
ダークブラウン
容量(mL)
240
質量(g)
105
寸法(cm)
11.8×7.7×14H
対象
犬用