Richell(リッチェル)
ドッグウォーターディッシュ
ごくごく飲めるお皿型
ケージ・サークルに取り付けて使用するお皿型の給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。
対象
犬・猫用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
サイズ
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81889468
-
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿S:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
ダークブラウン
S
190、貯水容量:110(水位25mm)
130
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81889477
-
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿M:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
アイボリー
M
310、貯水容量:170(水位25mm)
150
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81889486
-
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿M:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
ダークブラウン
M
310、貯水容量:170(水位25mm)
150
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81889739
-
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿S:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
アイボリー
S
190、貯水容量:110(水位25mm)
130
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください