曜日別特売

ドッグウォーターディッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿M:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
色
アイボリー
注文コード
81889477
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ごくごく飲めるお皿型
ケージ・サークルに取り付けて使用するお皿型の給水器です。
市販の500mLペットボトルを利用してください。

材質
取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター:ABS樹脂、受け皿M:ポリプロピレン、栓:ポリアセタール、弁:シリコーンゴム、スプリング:ステンレス
色
アイボリー
サイズ
M
容量(mL)
310、貯水容量:170(水位25mm)
質量(g)
150
寸法(cm)
16.9×19.2×9.6H
対象
犬・猫用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする