起こし返し
- 用途
- お好み焼きなどの鉄板焼きをひっくり返したり、切り分けたりする際に
- 仕様
- 引っ掛け穴付き,食洗機使用可
- 材質
- ハンドル部:抗菌剤入りポリプロピレン / 金属部:ステンレス / 樹脂ヘラ部:66ナイロン樹脂,(ハンドル部)抗菌剤入りポリプロピレン / (金属部)ステンレス / (樹脂ヘラ部)66ナイロン樹脂
- 寸法(mm)
- 【ヘラ】98×90×3【柄長】160
- 色
- マットブラック/シルバー
- 質量(g)
- 44
- 本体寸法(mm)
- 250×90×38
- 耐熱温度(℃)
- (ハンドル部)110 / (ヘラ部)180
- 内容量
- 1個
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品
カテゴリ



























