折りたたみ踏み台2段 ブラック
サッと広げて使える2段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・スツール・キッズステップ・ディスプレイラックとして幅広く活躍します。お子様から大人まで使いやすい高さで、日常のさまざまな場面に便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。
- 用途
- 踏み台用に。
- 質量(kg)
- 3.2
- 色
- ブラック
- サイズ(cm)
- 展開:約幅38×奥行52×高さ80
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 折りたたみ寸法(cm)
- 幅38×奥行6.5×高さ88
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ





























