アルミワイド踏み台
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。
カバー付きのストッパーでラクラク開閉、踏み台部分がワイドで安定感があり、作業性に優れています。
脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
- 用途
- 踏み台として。
小物や植物を置くディスプレイラックとして。
- 材質
- 本体:アルミニウム合金、ストッパー金具・ネジ:スチール、ストッパーキャップ:ポリエチレン、天板キャップ:ABS樹脂、サイドキャップ:ポリカーボネート・ポリプロピレン、すべり止め:塩化ビニル樹脂
- 段数
- 1
- 天板寸法(mm)
- 790×160
- 天板高さ(m)
- 0.29
- 本体サイズ(mm)
- 900×290×290
- 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
- 320×900×160
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 認定取得
- SGマーク
- 内容量
- 1台
注意
※耐荷重100kgのため、それ以上では使用しないでください。ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ


































