曜日別特売

折りたたみ踏み台2段 ホワイト

折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事折りたたみ踏み台2段 ホワイト - 万方商事

サッと広げて使える2段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・スツール・キッズステップ・ディスプレイラックとして幅広く活躍します。お子様から大人まで使いやすい高さで、日常のさまざまな場面に便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
サイズ(cm)
展開:約幅38×奥行52×高さ80
耐荷重(kg)
約150
折りたたみ寸法(cm)
幅38×奥行6.5×高さ88
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903766sg235-wh
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする