曜日別特売

折りたたみ踏み台4段 ブラック

折りたたみ踏み台4段 ブラック - 万方商事

サッと広げて使える4段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・脚立・スツール・ディスプレイラックとして多用途に活躍します。照明や電球の交換、窓拭きなど高所作業にも便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
5.9
ブラック
サイズ(cm)
展開:約幅38×奥行84×高さ129
耐荷重(kg)
約150
折りたたみ寸法(cm)
幅38×奥行6.5×高さ140
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903775sg237-bk
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする