多機能はしご 4.6m
用途に合わせて自由に形状を変えられる多機能はしご。ワンタッチロック式で簡単に固定でき、安全に使用できます。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定性も確保。専用プレートを使えば足場や作業台としても活用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わないときも場所を取りません。
- 用途
- 脚立用に。
- 質量(kg)
- 17.5
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 長さ(cm)
- はしご時最長:約460
- 収納時寸法(cm)
- 縦123×奥行28×幅61.5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ





























