曜日別特売

ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ

ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ - 万方商事

自宅で手軽に運動ができる、ハンドル付きステッパーです。運動量が確認できるモニターを搭載し、成果を見ながらエクササイズが可能。ハンドルは5段階で高さ調整でき、ペダルの負荷調整にも対応しています。静音設計のため夜間でも安心して使用でき、テレビを見ながら無理なく運動を続けられます。

用途
運動用に。
質量(kg)
6.6
サイズ(cm)
約幅34.5×奥行35×高さ最大107
耐荷重(kg)
約100
ハンドル
5段階
使用電池
ボタン電池LR44×1個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903705de175
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする