曜日別特売
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705

 

de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705
de175 ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ 万方商事 81903705

ハンドル付きステッパー 自宅エクササイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81903705
品番
de175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

自宅で手軽に運動ができる、ハンドル付きステッパーです。運動量が確認できるモニターを搭載し、成果を見ながらエクササイズが可能。ハンドルは5段階で高さ調整でき、ペダルの負荷調整にも対応しています。静音設計のため夜間でも安心して使用でき、テレビを見ながら無理なく運動を続けられます。

用途
運動用に。
質量(kg)
6.6
サイズ(cm)
約幅34.5×奥行35×高さ最大107
耐荷重(kg)
約100
ハンドル
5段階
使用電池
ボタン電池LR44×1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする