ぶら下がり健康器 de120
本格的な筋力トレーニングからストレッチまで幅広く使える健康器具です。ディップスやレッグレイズ、チンニングなど多彩なトレーニングに対応。安定感のある組み立て式スタンドタイプで安心して使用できます。L字グリップやクッションが運動をサポートし、ハンドルバーの高さは約230cmまで調整可能。シットアップやダンベルトレーニングができるベンチ付きです。
- 用途
- 運動用に。
- 質量(kg)
- 31.85
- サイズ(cm)
- 71.5×215
- 耐荷重
- 全体(約)100kg・バーベル置き(約)40kg
- 高さ(cm)
- 約188/1950/204/211/220/227
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ


































