曜日別特売
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141

 

de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141
de120 ぶら下がり健康器 de120 万方商事 81904141

ぶら下がり健康器 de120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81904141
品番
de120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

本格的な筋力トレーニングからストレッチまで幅広く使える健康器具です。ディップスやレッグレイズ、チンニングなど多彩なトレーニングに対応。安定感のある組み立て式スタンドタイプで安心して使用できます。L字グリップやクッションが運動をサポートし、ハンドルバーの高さは約230cmまで調整可能。シットアップやダンベルトレーニングができるベンチ付きです。

用途
運動用に。
質量(kg)
31.85
サイズ(cm)
71.5×215
耐荷重
全体(約)100kg・バーベル置き(約)40kg
高さ(cm)
約188/1950/204/211/220/227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする