平行スタッキングチェアNM(メモ台付)
- 材質
- メモ台:ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 640
- 質量(kg)
- 10
- 高さ(mm)
- 835
- 奥行(mm)
- 725
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 張地
- 背・座面:ポリエステル
- 肘掛
- なし
- 座高(mm)
- 465
- 材質(脚部)
- スチール
- 内寸(高さH)(mm)
- メモ台まで:670
- 材質(座面)
- ウレタンフォーム
- 材質(背)
- ポリプロピレン
- 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
- メモ台:345×265(200)
- スタッキング
- 可
- メモ台
- あり
- 内容量
- 1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ミーティングチェア の新着商品
カテゴリ
















