カグクロ
平行スタッキングチェアNM(メモ台付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
イエローグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
81904929
品番
NM-8108-D-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
背・座張地:ポリエステル、座:ウレタンフォーム、背枠・メモ台:ポリプロピレン、脚フレーム:スチール、キャスター:ナイロン
質量(g)
メモ台無し:8.2、メモ台付き:10
内寸法(mm)
メモ台:W345×D265(200)、メモ台まで:H670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メモ台無し:565×560×835、メモ台付き:640×725×835
座高(mm)
465
取扱説明書:
(0.53MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません