ジェーンミニカップボード
キッチン収納シリーズ『ジェーン』 ミニカップボードの特徴
幅59.8×奥行39.5x高さ44.5cm(約)と場所を取らない小さな食器棚です。
お使いの食器棚に更に棚をプラスしたり、一人暮らしワンルームなど単品での使用もオススメです。
両開き戸内部の奥行寸法は約35.5cmあり、大皿の収納場所としても◎!
両扉には耐久性と安全性を備えた強化ガラスを使用しております。クリアな窓のため、扉を閉じていても中身の収納物を確認できます。
扉の取っ手は指をかけやすいアーチ形で、片手がふさがっていても扉を開けやすくなっています。
棚板は棚受けの位置を変えることで5段階の高さ調節ができ、収納物に合わせて使用できます。
キッチン収納家具『ジェーン』は、シンプルでモダンなホワイトウッド家具です。
お客様組み立て商品です。
- 幅(mm)
- 598
- 質量(kg)
- 10.7
- 色
- WH
- 高さ(mm)
- 445
- 奥行(mm)
- 395
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ


































